曜日別特売

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X - Mitutoyo(ミツトヨ)

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定子の有効ストローク(mm)1.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージと保護カバーはオプションになります。
※標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
サブアンビル
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86899547CGM-100X60~1005以下1010、20mm-
36,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899556CGM-160X100~1605以下1310、20、20mm-
46,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899565CGM-250X150~2506以下1310、20、20、50mm-
56,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
86899574CGM-400X250~4006以下2525、50、50mm-
70,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
86899583CGM-600X400~6006以下5050、100mm-
102,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
86899592CGM-800X600~8006以下5050、100mm-
116,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40318487CGM-100X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60~1005以下1010、20mm一般校正
43,950
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318496CGM-160X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)100~1605以下1310、20、20mm一般校正
53,650
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318505CGM-250X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150~2506以下1310、20、20、50mm一般校正
63,450
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318514CGM-400X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)250~4006以下2525、50、50mm一般校正
77,850
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318523CGM-600X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)400~6006以下5050、100mm一般校正
109,350
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318539CGM-800X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)600~8006以下5050、100mm一般校正
123,350
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667925CGM-100X(校正書・トレーサビリティ体系図付)60~1005以下1010、20mm一般校正
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667934CGM-160X(校正書・トレーサビリティ体系図付)100~1605以下1310、20、20mm一般校正
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667943CGM-250X(校正書・トレーサビリティ体系図付)150~2506以下1310、20、20、50mm一般校正
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667952CGM-400X(校正書・トレーサビリティ体系図付)250~4006以下2525、50、50mm一般校正
65,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667968CGM-600X(校正書・トレーサビリティ体系図付)400~6006以下5050、100mm一般校正
91,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57667977CGM-800X(校正書・トレーサビリティ体系図付)600~8006以下5050、100mm一般校正
102,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57667925CGM-100X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318487CGM-100X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CGM-100X(校正書・トレーサビリティ体系図付) 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ) 40318487511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
57667934CGM-160X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318496CGM-160X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CGM-160X(校正書・トレーサビリティ体系図付) 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ) 40318496511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
57667943CGM-250X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318505CGM-250X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
57667952CGM-400X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318514CGM-400X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
57667968CGM-600X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318523CGM-600X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
57667977CGM-800X(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318539CGM-800X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする