177シリーズ セットリング

177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)177シリーズ セットリング - Mitutoyo(ミツトヨ)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

材質シリーズ177
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
付属品
形状
外径D(Φmm)
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86899617177-2201個4-A201
10,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899626177-2221個4-A201
10,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
86899635177-2251個4-A201
10,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899644177-2271個4-A201
10,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899653177-2301個4-A201
10,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
86899662177-2361個5-A251
11,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899714177-2391個5-A251
11,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899723177-2421個5-A251
10,700
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899732177-2081個7-A251
10,700
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899741177-2461個7-A251
10,700
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899793177-2501個7-A251
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899802177-2521個7-A251
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899811177-2551個7-A251
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899836177-2571個7-A251
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899845177-2631個7-A251
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899854177-2711個7-A251
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86899696177-1331個10-A451
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899671177-2981個38.1-B2102
89,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
86899687177-3001個38.1-B2352
97,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
86899705177-3021個38.1-B2602.5
112,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86899757177-3041個38.1-B3112.5
142,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899766177-3061個38.1-B3372.5
165,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899775177-3081個38.1-B3623
187,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899784177-3101個38.1-B4133
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86899827177-3121個38.1-B4383
232,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57667995177-220(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A201
18,270
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668004177-222(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A201
18,270
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668013177-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A201
18,270
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668022177-227(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A201
18,270
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668038177-230(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個4ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A201
18,270
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668047177-236(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個5ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,370
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668056177-298(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B2102
103,040
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668065177-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B2352
110,640
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668074177-133(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A451
22,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668083177-302(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B2602.5
125,140
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668092177-239(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個5ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,370
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668108177-242(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個5ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
18,970
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668117177-208(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
18,970
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668126177-246(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
18,970
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668135177-304(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B3112.5
155,140
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668144177-306(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B3372.5
178,140
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668153177-308(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B3623
200,140
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668162177-310(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B4133
223,140
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668178177-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668187177-252(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668196177-255(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668205177-312(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個38.1ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付B4383
245,140
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668214177-257(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668223177-263(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
19,570
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668232177-271(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個7ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付A251
20,170
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする