曜日別特売

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。

最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
質量(g)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86900021CFC-45GL1台--1215IP66(IEC60529)
169,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
86900037CFC-60GL1台--1290IP66(IEC60529)
174,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
86900055CFC-150GL1台--2490IP66(IEC60529)
377,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86900064CFC-200GL1台--2890IP66(IEC60529)
509,000
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40318557CFC-45GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--1215IP66(IEC60529)
177,270
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318566CFC-60GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--1290IP66(IEC60529)
182,270
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318575CFC-150GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--2490IP66(IEC60529)
388,310
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318584CFC-200GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--2890IP66(IEC60529)
522,040
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589518CFC-45GL(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--1215IP66(IEC60529)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589527CFC-60GL(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--1290IP66(IEC60529)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790156CFC-45GL(英語版一般校正証明書付)1セット--1215IP66(IEC60529)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790165CFC-60GL(英語版一般校正証明書付)1セット--1290IP66(IEC60529)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668406CFC-45GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~450、内側 20~470±0.061215IP66
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668415CFC-60GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~600、内側 20~620±0.061290IP66
137,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668433CFC-150GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~1500、内側 20~15200±0.112490IP66
290,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668442CFC-200GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~2000、内側 20~2020±0.142890IP66
389,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86900046CFC-100GL1台外側 0~1000、内側 20~1020±0.072090IP66
188,300
取扱い終了
返品不可
57668424CFC-100GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--2090IP66(IEC60529)
237,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57668406CFC-45GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318557CFC-45GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-45GL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ) 40318557552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
57668415CFC-60GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318566CFC-60GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-60GL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ) 40318566552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
57668433CFC-150GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318575CFC-150GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-150GL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ) 40318575552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました
57668442CFC-200GL(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318584CFC-200GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-200GL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ) 40318584552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)1台
439,800
税込483,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする