曜日別特売

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。
非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86900073CFC-45GC1台0~450(外側)、20.1~470(内側)715
169,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
86900082CFC-60GC1台0~600(外側)、20.1~620(内側)790
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40318593CFC-45GC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側) 0~450、(内側) 20~470715
174,850
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318609CFC-60GC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側) 0~600、(内側) 20~620790
179,850
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589536CFC-45GC(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側) 0~450、(内側) 20~470715
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589545CFC-60GC(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側) 0~600、(内側) 20~620790
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790174CFC-45GC(英語版一般校正証明書付)1セット(外側) 0~450、(内側) 20~470715
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790190CFC-60GC(英語版一般校正証明書付)1セット(外側) 0~600、(内側) 20~620790
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668458CFC-45GC(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~450、内側 20~470715
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668467CFC-60GC(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台外側 0~600、内側 20~620790
137,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57668458CFC-45GC(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318593CFC-45GC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GCMitutoyo(ミツトヨ)1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
57668467CFC-60GC(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318609CFC-60GC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GCMitutoyo(ミツトヨ)1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする