552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G - Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。

最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86900256CFC-150G0~1500(外側)、20.1~1520(内側)
343,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
86900265CFC-200G0~2000(外側)、20.1~2020(内側)
476,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40318663CFC-150G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)(外側) 0~1500、(内側) 20~15200
354,310
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40318679CFC-200G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)(外側) 0~2000、(内側) 20~2020
481,850
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668528CFC-150G(校正書・トレーサビリティ体系図付)外側 0~1500、内側 20~15200
264,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57668537CFC-200G(校正書・トレーサビリティ体系図付)外側 0~2000、内側 20~2020
364,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57668528CFC-150G(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318663CFC-150G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CFC-150G(校正書・トレーサビリティ体系図付) 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G Mitutoyo(ミツトヨ) 40318663552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GMitutoyo(ミツトヨ)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました
57668537CFC-200G(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318679CFC-200G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GMitutoyo(ミツトヨ)1台
479,800
税込527,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする