安全標示用布テープ NO.145T

安全標示用布テープ NO.145T - 寺岡製作所安全標示用布テープ NO.145T - 寺岡製作所安全標示用布テープ NO.145T - 寺岡製作所安全標示用布テープ NO.145T - 寺岡製作所

布テープのため手で簡単に切れます。
ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。

用途危険区域に対しての安全標示・区画整理など。内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175764NO.145T6025黄×黒0.31スフ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75175773NO.145T12025黄×黒0.31スフ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75586318No.145T-----
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする