曜日別特売

発泡体両面テープ NO.7811

発泡体両面テープ NO.7811 - 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811 - 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811 - 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811 - 寺岡製作所
(12件のレビュー)

様々な材料を強力に固定できます。
厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。
ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。
耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。

用途
内装ボードの仮固定。
コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。
ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207021NO.78111巻ホワイト20101.2ポリエチレン発泡体アクリル系粘着剤対ポリスチレン:47.77対カバ材:25.63対モルタル板:67.88N/20mm、27.5N/10mm粗面用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75175922NO.78111巻20101.2ポリエチレン発泡体アクリル系粘着剤68.75(対ステンレス)N/25mm、27.5N/10mm-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57877199NO.78111ケース(32巻)20101.2ポリエチレン発泡体アクリル系68.75(7000) 90°引きはがし法N/25mm[gf]-
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75586327No.78111巻--1.2----
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75586336No.78111巻--1.2----
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
13302995NO.78111ケース(60巻)20101.2ポリエチレン発泡体アクリル系68.75(7000) 90°引きはがし法N/25mm[gf]-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57877183No.78111ケース(32巻)20101.2ポリエチレン発泡体アクリル系--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13302995NO.781175175922NO.7811NO.7811 発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所 75175922発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所1巻
1,398
税込1,538
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: クッションガードと壁の取付
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

門扉の壁にクッションガードを取付ける際に
使用しました。屋外で使用していますが
剥がれたりする事無く使用出来ています。

対象商品 : 09207021
2023-09-09
用途: 外壁に固定するのに使用
森鋲螺製作所

外壁のサイディングにセンサーライトを固定するのに使用。
しっかりと接着できました。

対象商品 : 09207021
2022-10-04
用途: 車止めの固定
有限会社 光塗装工業

コンクリートのザラザラ面でも くっつくので良いと思います

対象商品 : 75175922
2021-02-09
用途: 塗装仕上げ壁面へのプラ看板の取り付け用に

以前はスコッチの「強力両面テープ 外壁面用 SKB」を愛用していましたが、貼り付け能力はほぼ同等で特に問題ありません。
何より長さが10mとスコッチの2.5倍あり、価格が同一で大変お得ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 09207021
2021-04-09
用途: 外壁

インターフォン説明書きを外壁へ貼る為の両面テープです。外壁は凹凸があり普通の両面テープでは剥がれますが、発泡体両面テープはGoodです。

対象商品 : 09207021
2019-01-16
用途: 防湿シートを敷くため。
建設業・工事業

コンクリートの上に止めましたが、しっかりつきました。良かったです。

対象商品 : 09207021
2018-01-08
用途: 用品の貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に粘着力がいいのでよく使っています。
後は水に対して強ければいうことなしです。

対象商品 : 09207021
2016-04-28
用途: テーブルタップの貼り付け等
建設業・工事業

粘着が良く信頼性が有ります、これはいいね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする