寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ NO.8370
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途
通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着力
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75177137
NO.8370
50
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75177146
NO.8370
75
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75177155
NO.8370
100
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177164
NO.8370
200
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください