寺岡製作所
不織布両面テープ NO.7560
低温での粘着特性に優れています。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途
高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。
ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。
コア巻き始め、巻き止め。
低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。
粘着力(N/25mm)
24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
451.1
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75180777
NO.7560
1巻
赤
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75180786
NO.7560
1巻
赤
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75180795
NO.7560
1巻
赤
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75180804
NO.7560
1巻
赤
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75180813
NO.7560
1巻
赤
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75180822
NO.7560
1巻
赤
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75180831
NO.7560
1巻
赤
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75180847
NO.7560
1巻
赤
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75180856
NO.7560
1巻
黒
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75180865
NO.7560
1巻
黒
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75180874
NO.7560
1巻
黒
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75180883
NO.7560
1巻
黒
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75180892
NO.7560
1巻
黒
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75180901
NO.7560
1巻
黒
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75180917
NO.7560
1巻
黒
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75180926
NO.7560
1巻
黒
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877664
NO.7560
1ケース(50巻×4ケース)
赤
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877673
NO.7560
1ケース(25巻×4ケース)
赤
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877689
NO.7560
1ケース(16巻×4ケース)
赤
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877698
NO.7560
1ケース(12巻×4ケース)
赤
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877707
NO.7560
1ケース(10巻×4ケース)
赤
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877716
NO.7560
1ケース(8巻×4ケース)
赤
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877725
NO.7560
1ケース(6巻×4ケース)
赤
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877734
NO.7560
1ケース(5巻×4ケース)
赤
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877743
NO.7560
1ケース(50巻×4ケース)
黒
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877759
NO.7560
1ケース(25巻×4ケース)
黒
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57877768
NO.7560
1ケース(16巻×4ケース)
黒
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877777
NO.7560
1ケース(12巻×4ケース)
黒
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877786
NO.7560
1ケース(10巻×4ケース)
黒
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57877795
NO.7560
1ケース(8巻×4ケース)
黒
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877804
NO.7560
1ケース(6巻×4ケース)
黒
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877813
NO.7560
1ケース(5巻×4ケース)
黒
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877829
NO.7560
1箱(50巻)
赤
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877838
NO.7560
1箱(25巻)
赤
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877847
NO.7560
1箱(16巻)
赤
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57877856
NO.7560
1箱(12巻)
赤
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877865
NO.7560
1箱(10巻)
赤
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
57877874
NO.7560
1箱(8巻)
赤
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57877883
NO.7560
1箱(6巻)
赤
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57877899
NO.7560
1箱(5巻)
赤
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877908
NO.7560
1箱(50巻)
黒
5
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877917
NO.7560
1箱(25巻)
黒
10
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877926
NO.7560
1箱(16巻)
黒
15
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877935
NO.7560
1箱(12巻)
黒
20
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877944
NO.7560
1箱(10巻)
黒
25
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57877953
NO.7560
1箱(8巻)
黒
30
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877969
NO.7560
1箱(6巻)
黒
40
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57877978
NO.7560
1箱(5巻)
黒
50
50
0.125
不織布
一般用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください