寺岡製作所
不織布両面テープ NO.785W
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途
家電部品固定用。
ざらざらした面用。
各種貼り合わせ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
全24種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
内容量
選択してください
1ケース(5巻×4ケース)
1ケース(6巻×4ケース)
1ケース(8巻×4ケース)
1ケース(10巻×4ケース)
1ケース(12巻×4ケース)
1ケース(16巻×4ケース)
1ケース(25巻×4ケース)
1ケース(50巻×4ケース)
1巻
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(10巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(25巻)
1箱(50巻)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75181014
NO.785W
1巻
5
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75181023
NO.785W
1巻
10
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
75181032
NO.785W
1巻
15
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75181041
NO.785W
1巻
20
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181057
NO.785W
1巻
25
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181066
NO.785W
1巻
30
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181075
NO.785W
1巻
40
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181084
NO.785W
1巻
50
30
0.3
不織布
19.61(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878145
NO.785W
1ケース(50巻×4ケース)
5
30
-
不織布
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878154
NO.785W
1ケース(25巻×4ケース)
10
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878163
NO.785W
1ケース(16巻×4ケース)
15
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878179
NO.785W
1ケース(12巻×4ケース)
20
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878188
NO.785W
1ケース(10巻×4ケース)
25
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878197
NO.785W
1ケース(8巻×4ケース)
30
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57878206
NO.785W
1ケース(6巻×4ケース)
40
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878215
NO.785W
1ケース(5巻×4ケース)
50
30
-
不織布
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878224
NO.785W
1箱(50巻)
5
30
-
不織布
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878233
NO.785W
1箱(25巻)
10
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878249
NO.785W
1箱(16巻)
15
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878258
NO.785W
1箱(12巻)
20
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878267
NO.785W
1箱(10巻)
25
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878276
NO.785W
1箱(8巻)
30
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878285
NO.785W
1箱(6巻)
40
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57878294
NO.785W
1箱(5巻)
50
30
-
不織布
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください