曜日別特売

アクリルフォーム両面テープ NO.7840

アクリルフォーム両面テープ NO.7840 - 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840 - 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840 - 寺岡製作所
(2件のレビュー)

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。

用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。適合用途耐熱被着材の素材金属粘着タイプ強力粘着力102.6(対ステンレス)N/25mm剪断接着力(N/400mm2)428特性柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性基材アクリルフォームテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
特性
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181337NO.784050.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75181346NO.7840100.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75181355NO.7840150.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75181364NO.7840200.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75181373NO.7840250.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75181382NO.7840300.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75181391NO.7840400.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181407NO.7840500.6210102.6(対ステンレス)N/25mm柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性アクリルフォーム
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75181337
2019-05-11
用途: 水中での部品の固定
その他業種

耐水の両面テープが欲しかったのですが、
貼り付けたい部品の材質がポリプロピレンの為か、全然貼り付きませんでした。
残念です。
説明に書かれている材質なら、ちゃんと貼り付くのだろうとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75181364
2016-08-29
用途: プラスチック等の貼付
有限会社 ニアス

保護テープがや々剥がしずらいところはありますが
品質的には問題ありません。
図面指定商品なので、今後も使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする