曜日別特売

VOC対策製品両面テープ NO.7721

VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721 - 寺岡製作所

各種材料への粘着性に優れています。
環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
(製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)

用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
軽包装・封筒などの封緘。
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181495NO.77211巻5500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン579
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
75181504NO.77211巻10500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン449
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
75181513NO.77211巻15500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン669
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
75181522NO.77211巻20500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン889
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
75181531NO.77211巻25500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
75181547NO.77211巻30500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
75181556NO.77211巻40500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
75181565NO.77211巻50500.13不織布19.12(対ステンレス)N/25mm車両内装用
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878775NO.77211ケース(50巻×4ケース)550----
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878784NO.77211ケース(25巻×4ケース)1050----
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
残り2点です
57878793NO.77211ケース(16巻×4ケース)1550----
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878809NO.77211ケース(12巻×4ケース)2050----
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878818NO.77211ケース(10巻×4ケース)2550----
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878827NO.77211ケース(8巻×4ケース)3050----
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878836NO.77211ケース(6巻×4ケース)4050----
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878845NO.77211ケース(5巻×4ケース)5050----
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878854NO.77211箱(50巻)550----
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878863NO.77211箱(25巻)1050----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878879NO.77211箱(16巻)1550----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878888NO.77211箱(12巻)2050----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878897NO.77211箱(10巻)2550----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878906NO.77211箱(8巻)3050----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878915NO.77211箱(6巻)4050----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57878924NO.77211箱(5巻)5050----
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする