曜日別特売

フィルム両面テープ NO.765H #50

フィルム両面テープ NO.765H #50 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50 - 寺岡製作所
(2件のレビュー)

第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。

用途
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の絶縁や固定。
部品の耐熱工程搬送。
耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181732NO.765H #505300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
75181741NO.765H #5010300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75181757NO.765H #5015300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75181766NO.765H #5020300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
75181775NO.765H #5025300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75181784NO.765H #5030300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75181793NO.765H #5040300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
75181802NO.765H #5050300.1PETフィルム第一面 17.16 第二面 7.35N/25mm高温耐熱性
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75181741
2022-10-28
用途: 防水LEDの接着
ウメダ電器卸売・小売業

シリコンカバーのLEDを接着するのに使いましたが、強度不足でした、結局、最初考えていたのとは違う使い方、水平にアルミパネルに張り付けると言うことで使いました
シリコンを接着すると言うことでは接着剤の方がよさそうです 他の両面テープでは全く接着できないので、使い方によっては使えると思います

1が参考にしています
対象商品 : 75181732
2019-04-21
用途: 温度センサーをシリコンゴムで貼り付け
製造業

接着力が弱すぎで、実用性なし。
市販のセロハンテープよりも接着力はない。
シリコンゴムの接着においてもは接着してもすぐにはがれる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする