サンキンパレット フタつき

サンキンパレット フタつき - サンキン
その他キャスターは付属していません。長さ(mm)840質量(kg)44タイプコイルタイプ線径(Φmm)6.0最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)565フォーククリアランス(W)(mm)870扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700容積(m3)0.54呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850外寸法・高さ(mm)857積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1030有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184155SCS-3 フタつき
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする