曜日別特売

ニュー薄手 (クリーンパック) C0800

ニュー薄手 (クリーンパック) C0800 - SHOWA(ショーワグローブ)

クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています

用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184505C0800M307.820塩化ビニールホワイト0.310耐久性
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75184514C0800L308.122塩化ビニールホワイト0.310耐久性
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75184496C0800S307.519塩化ビニールホワイト0.310耐久性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする