曜日別特売

ナノテクリーンPC E0200

ナノテクリーンPC E0200 - SHOWA(ショーワグローブ)

一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。
洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。
汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。

用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184523E0200S
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75184532E0200M
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75184541E0200L
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする