201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG

201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG - Mitutoyo(ミツトヨ)

本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き

測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定子(mm)
アンビル(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86901315DSG-10075~1002(可動域)25(可動域)850
38,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901324DSG-125100~1252(可動域)25(可動域)950
41,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901333DSG-150125~1502(可動)測定範囲の調整/251050
43,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901342DSG-175150~1752(可動)測定範囲の調整/251150
46,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901351DSG-200175~2002(可動)測定範囲の調整/251250
49,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901367DSG-225200~2252(可動)測定範囲の調整/251300
52,800
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901376DSG-250~252(可動域)25(可動域)650
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901385DSG-250225~2502(可動)測定範囲の調整/251450
55,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901394DSG-275250~2752(可動)測定範囲の調整/251700
58,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901403DSG-300275~3002(可動)測定範囲の調整/251750
61,600
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901412DSG-5025~502(可動域)25(可動域)700
33,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86901421DSG-7550~752(可動域)25(可動域)800
36,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40319239DSG-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)75~1002(可動)測定範囲の調整/25850
44,650
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319248DSG-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)100~1252(可動)測定範囲の調整/25950
48,350
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319257DSG-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)125~1502(可動)測定範囲の調整/251050
51,250
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319266DSG-175(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150~1752(可動)測定範囲の調整/251150
54,250
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319275DSG-200(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)175~2002(可動)測定範囲の調整/251250
57,150
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319284DSG-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)200~2252(可動)測定範囲の調整/251300
60,150
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319293DSG-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~252(可動)測定範囲の調整/25650
36,350
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319309DSG-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)225~2502(可動)測定範囲の調整/251450
63,050
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319318DSG-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)250~2752(可動)測定範囲の調整/251700
65,950
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319327DSG-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)275~3002(可動)測定範囲の調整/251750
67,450
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319336DSG-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)25~502(可動)測定範囲の調整/25700
39,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319345DSG-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50~752(可動)測定範囲の調整/25800
42,450
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57669377DSG-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)75~1002(可動)測定範囲の調整/25850
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669386DSG-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)100~1252(可動)測定範囲の調整/25950
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669395DSG-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)125~1502(可動)測定範囲の調整/251050
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669404DSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)150~1752(可動)測定範囲の調整/251150
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669413DSG-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)175~2002(可動)測定範囲の調整/251250
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669422DSG-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)200~2252(可動)測定範囲の調整/251300
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669438DSG-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~252(可動)測定範囲の調整/25650
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669447DSG-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)225~2502(可動)測定範囲の調整/251450
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669456DSG-275(校正書・トレーサビリティ体系図付)250~2752(可動)測定範囲の調整/251700
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669465DSG-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)275~3002(可動)測定範囲の調整/251750
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669474DSG-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)25~502(可動)測定範囲の調整/25700
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57669483DSG-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)50~752(可動)測定範囲の調整/25800
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57669377DSG-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319239DSG-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
57669386DSG-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319248DSG-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-125(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319248201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
57669395DSG-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319257DSG-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319257201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
57669404DSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319266DSG-175(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-175(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319266201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
57669413DSG-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319275DSG-200(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-200(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319275201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
57669422DSG-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319284DSG-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-225(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319284201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
57669438DSG-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319293DSG-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
57669447DSG-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319309DSG-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-250(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319309201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
57669456DSG-275(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319318DSG-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DSG-275(校正書・トレーサビリティ体系図付) 201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ) 40319318201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
57669465DSG-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319327DSG-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
57669474DSG-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319336DSG-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
57669483DSG-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319345DSG-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする