曜日別特売

ハーネステープ

ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)ハーネステープ - Denka(デンカ)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。

用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75185817No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
75185826No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185835No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
75185853No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185862No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185871No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185887No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185896No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185905No.234W1ケース(240巻)若草15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185914No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185923No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185932No.234W1ケース(240巻)ピンク15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185941No.234W1ケース(240巻)15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185957No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185966No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185975No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
75185984No.234W1ケース(200巻)透明19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75185993No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186002No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186011No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186027No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186036No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186045No.234W1ケース(200巻)若草19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186054No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186063No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186072No.234W1ケース(200巻)ピンク19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186081No.234W1ケース(200巻)19200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75185844No.234W1ケース(240巻)透明15200.13塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする