Denka(デンカ)
難燃ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
1500V×1分間
引張強度(N/10mm)
16.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
難燃性、耐電性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186115
No.246
1ケース(200巻)
黒
19
25
0.11
塩化ビニール
水系ゴム
重ね合せ:17
剥がし:1.42N/10mm
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75186124
No.246
1ケース(160巻)
黒
25
25
0.11
塩化ビニール
水系ゴム
重ね合せ:17
剥がし:1.42N/10mm
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください