Denka(デンカ)
ビニトラテープ
危険表示ができる粘着テープです。
引きはがし粘着力(N/10mm)
試験板:1.1
自背面:1.9
用途
建設工事現場、各種施設などの危険表示用
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
180
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
28.2
体積抵抗率(MΩcm)
4.3×10
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186614
No.101印刷
1ケース(100巻)
45
ナナメ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186623
No.101印刷
1ケース(50巻)
90
ナナメ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186632
No.101印刷
1ケース(50巻)
90
スイヘイ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
75186605
No.101印刷
1ケース(100巻)
45
スイヘイ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください