Tナットセット

Tナットセット - イマオコーポレーションTナットセット - イマオコーポレーション
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1組(2個)
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75836415MVAC110T14167.5222214
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75836424MVAC110T16189242516
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75836433MVAC110T182010252818
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75836442MVAC150T14167.5222214
5,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75836451MVAC150T16189252516
5,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75836467MVAC150T182010252818
5,900
5,298
5,828(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする