曜日別特売

ウェアストリップ(フラットレール)

ウェアストリップ(フラットレール) - イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール) - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)
グリーン
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
内容量
1個
全58種類を絞り込む
寸法t(mm)
寸法W(mm)
質量(g/m)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法W(mm)
質量(g/m)
ロール長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75838533FLR15X3-1000315431
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
75838551FLR20X3-1000320571
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75838576FLR20X4-1000420761
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838594FLR20X5-1000520941
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
75838612FLR20X6-10006201131
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
75838637FLR25X3-1000325711
1,400
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
75838655FLR25X4-1000425941
1,800
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
75838673FLR25X5-10005251181
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838691FLR25X6-10006251411
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
75838716FLR30X3-1000330851
1,400
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
75838734FLR30X4-10004301131
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75838752FLR30X5-10005301411
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75838777FLR30X6-10006301701
2,900
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月7日
75838795FLR35X3-1000335991
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838813FLR35X4-10004351321
1,900
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
75838831FLR35X5-10005351651
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
75838856FLR35X6-10006351981
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838874FLR40X3-10003401131
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75838892FLR40X4-10004401511
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838917FLR40X5-10005401881
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75838935FLR40X6-10006402261
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
75838953FLR45X3-10003451271
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838971FLR45X4-10004451701
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838996FLR45X5-10005452121
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
75839014FLR45X6-10006452541
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75839032FLR50X3-10003501411
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
75839057FLR50X4-10004501881
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75839075FLR50X5-10005502351
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75839093FLR50X6-10006502821
3,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
75838542FLR15X3-R3154385
43,000
取扱い終了
返品不可
75838567FLR20X3-R3205785
44,000
取扱い終了
返品不可
75838585FLR20X4-R4207664
42,000
取扱い終了
返品不可
75838603FLR20X5-R5209450
40,000
取扱い終了
返品不可
75838621FLR20X6-R62011340
38,000
取扱い終了
返品不可
75838646FLR25X3-R3257185
51,000
取扱い終了
返品不可
75838664FLR25X4-R4259464
47,000
取扱い終了
返品不可
75838682FLR25X5-R52511850
46,000
取扱い終了
返品不可
75838707FLR25X6-R62514140
42,000
取扱い終了
返品不可
75838725FLR30X3-R3308585
55,000
取扱い終了
返品不可
75838743FLR30X4-R43011364
53,000
取扱い終了
返品不可
75838761FLR30X5-R53014150
51,000
取扱い終了
返品不可
75838786FLR30X6-R63017040
47,000
取扱い終了
返品不可
75838804FLR35X3-R3359985
61,000
取扱い終了
返品不可
75838822FLR35X4-R43513264
59,000
取扱い終了
返品不可
75838847FLR35X5-R53516550
57,000
取扱い終了
返品不可
75838865FLR35X6-R63519840
53,000
取扱い終了
返品不可
75838883FLR40X3-R34011385
66,000
取扱い終了
返品不可
75838901FLR40X4-R44015164
63,000
取扱い終了
返品不可
75838926FLR40X5-R54018850
61,000
取扱い終了
返品不可
75838944FLR40X6-R64022640
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900~/税込¥990~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: チェーンスライダーとして

耐久性、滑り共に満足はしています。色が黒色があったらベスト。黒を作ってください。

対象商品 : 75838533
2022-05-24
用途: バイクのチェーンスライダーとして代用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーンスライダーの代用として購入。
取り付けはまだですが、品質も柔軟性も良さそうです。幅も様々ラインナップされていて助かりました。

対象商品 : 75838612
2016-06-25
用途: 管理機に代替チェーンガイドとして使用

加工しやすく正常に機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする