ローラガイドセット ステンレス製
・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
- 用途
- ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
- 寸法L2(mm)
- 158
- ローラー数
- 5
- 内容量
- 1個
スライドレール・ガイドレール の新着商品
カテゴリ