イマオコーポレーション
エンドプレート
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75839881
EP20X6
5
6
20
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839897
EP25X5
5
5
25
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839906
EP25X6
6
6
25
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839872
EP20X5
4
5
20
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください