イマオコーポレーション
エンドワッシャー
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75839915
EW04X16
3
16
4.3
8.4
3.5
¥
250
¥
243
¥
267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839924
EW04X16-SUS
3
16
4.3
8.4
3.5
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839933
EW04X20
3
20
4.3
8.4
6
¥
280
¥
272
¥
299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839951
EW05X22
3.5
22
5.3
10
8.5
¥
320
¥
311
¥
342
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839967
EW05X22-SUS
3.5
22
5.3
10
8.5
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839976
EW05X25
3.5
25
5.3
10
12
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839985
EW05X25-SUS
3.5
25
5.3
10
12
¥
610
¥
592
¥
651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839994
EW05X28
3.5
28
5.3
10
15
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840003
EW05X28-SUS
3.5
28
5.3
10
15
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840012
EW06X32
4
32
6.4
12
22
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840021
EW06X32-SUS
4
32
6.4
12
22
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840037
EW06X36
4
36
6.4
12
29
¥
610
¥
592
¥
651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840046
EW06X36-SUS
4
36
6.4
12
29
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
75840055
EW06X40
5
40
6.4
12
46
¥
770
¥
747
¥
822
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840064
EW06X40-SUS
5
40
6.4
12
46
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840073
EW06X45
6
45
6.4
12
71
¥
920
¥
893
¥
982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840082
EW06X45-SUS
6
45
6.4
12
71
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840091
EW06X52
6
52
6.4
12
94
¥
1,300
¥
1,261
¥
1,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840107
EW06X52-SUS
6
52
6.4
12
94
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75839942
EW04X20-SUS
3
20
4.3
8.4
6
¥
430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください