イマオコーポレーション
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)
保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)
80
色(本体)
つや消しブラック
材質(窓)
アクリル樹脂
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)
色(長針)
赤色
色(短針)
黒色
内容量
1個
全6種類を絞り込む
回転方向
反時計回り
時計回り
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
目盛本数(本)
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75840274
PDA50L-1/10
0~100
10
時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840283
PDA50L-1/20
0~100
20
時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840292
PDA50R-1/10
0~100
10
反時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840301
PDA50R-1/20
0~100
20
反時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545597
PDA50L-1/30
-
30
反時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
21545606
PDA50R-1/30
-
30
時計回り
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください