イマオコーポレーション
エンプラ ラッチ(鍵付)
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75840475
EL2-18W
20
18
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840493
EL2-20W
20
20
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840511
EL2-24W
21
24
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840536
EL2-32W
23
32
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840466
EL2-18T
20
18
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
75840484
EL2-20T
20
20
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
75840502
EL2-24T
21
24
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
75840527
EL2-32T
23
32
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください