曜日別特売

エンプラレベリングパッド

エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。

使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック内容量1個
全256種類を絞り込む
寸法L1(mm)
ねじ径M
256種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
ねじ径M
材質(ねじ部)
材質(ナット)
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840913LVE100L20A414198--30M20×2.5--250002.5
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840922LVE100L20A-SUS414198--30M20×2.5SUS304SUS304250002.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840931LVE100L20B4181138--30M20×2.5--250002.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840947LVE100L20B-SUS4181138--30M20×2.5SUS304SUS304250002.5
7,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840956LVE100L20C4201158--30M20×2.5--250002.5
4,300
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840965LVE100L20C-SUS4201158--30M20×2.5SUS304SUS304250002.5
7,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840974LVE100L20D4241198--30M20×2.5--250002.5
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840983LVE100L20D-SUS4241198--30M20×2.5SUS304SUS304250002.5
8,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840992LVE100L24A514198--36M24×3--250003
4,300
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841001LVE100L24A-SUS514198--36M24×3SUS304SUS304250003
7,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841017LVE100L24B5201158--36M24×3--250003
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841035LVE100L24C5241198--36M24×3--250003
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841044LVE100L24C-SUS5241198--36M24×3SUS304SUS304250003
9,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841053LVE125L20A416598-2430M20×2.5--280002.5
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841062LVE125L20A-SUS416598-2430M20×2.5SUS304SUS304280002.5
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
75841071LVE125L20B4205138-2430M20×2.5--280002.5
5,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841087LVE125L20B-SUS4205138-2430M20×2.5SUS304SUS304280002.5
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841096LVE125L20C4225158-2430M20×2.5--280002.5
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841105LVE125L20C-SUS4225158-2430M20×2.5SUS304SUS304280002.5
10,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841114LVE125L20D4265198-2430M20×2.5--280002.5
5,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841123LVE125L20D-SUS4265198-2430M20×2.5SUS304SUS304280002.5
10,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841132LVE125L24A516598-2436M24×3--280003
6,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841141LVE125L24A-SUS516598-2436M24×3SUS304SUS304280003
9,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841157LVE125L24B5225158-2436M24×3--280003
6,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841166LVE125L24B-SUS5225158-2436M24×3SUS304SUS304280003
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841175LVE125L24C5265198-2436M24×3--280003
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841184LVE125L24C-SUS5265198-2436M24×3SUS304SUS304280003
11,200
10,864
11,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841193LVE60L20A414198432430M20×2.5--180002.5
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841202LVE60L20A-SUS414198432430M20×2.5SUS304SUS304180002.5
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
75841227LVE60L20B-SUS4181138432430M20×2.5SUS304SUS304180002.5
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841236LVE60L20C4201158432430M20×2.5--180002.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841245LVE60L20C-SUS4201158432430M20×2.5SUS304SUS304180002.5
6,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841254LVE60L20D4241198432430M20×2.5--180002.5
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841263LVE60L20D-SUS4241198432430M20×2.5SUS304SUS304180002.5
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841272LVE60L24A514198432436M24×3--180003
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841281LVE60L24A-SUS514198432436M24×3SUS304SUS304180003
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841297LVE60L24B5201158432436M24×3--180003
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841306LVE60L24B-SUS5201158432436M24×3SUS304SUS304180003
7,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841315LVE60L24C5241198432436M24×3--180003
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841324LVE60L24C-SUS5241198432436M24×3SUS304SUS304180003
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841333LVE60S10A27643331417M10×1.5--140001.5
1,320
1,281
1,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
75841342LVE60S10A-SUS27643331417M10×1.5SUS304SUS304140001.5
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841351LVE60S10B210168331417M10×1.5--140001.5
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
75841367LVE60S10B-SUS210168331417M10×1.5SUS304SUS304140001.5
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841376LVE60S10C213198331417M10×1.5--140001.5
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
75841385LVE60S10C-SUS213198331417M10×1.5SUS304SUS304140001.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841394LVE60S12A27643331419M12×1.75--140001.75
1,320
1,281
1,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841403LVE60S12A-SUS27643331419M12×1.75SUS304SUS304140001.75
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75841412LVE60S12B210168331419M12×1.75--140001.75
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
75841421LVE60S12B-SUS210168331419M12×1.75SUS304SUS304140001.75
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする