イマオコーポレーション
ガイドレール(FCプロファイル)
(1件のレビュー)
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844002
FC20
10
14
10
10
20
20
1.5
¥
7,200
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844011
FC20-SUS
10
14
10
10
20
20
1.5
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75844027
FC24
14
18
15
12
28
24
2.0
¥
9,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844036
FC24-SUS
14
18
15
12
28
24
2.0
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75844045
FC38
22
22
12
18
38
38
2.5
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください