イマオコーポレーション
ガイドレール(RCプロファイル)
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
質量(g/m)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844054
RC20
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
75844063
RC20-SUS
Cチャンネル/SUS304
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください