イマオコーポレーション
カムケース(薄板用)
用途
サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)
ステンレススチール
タイプ
薄板用
内容量
1個
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合厚さ(mm)
材質(本体)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法M(mm)
表面処理(本体)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553516
QCTH0525-N
6~10
SCM440
16
25(-0.04/-0.08)
8
22
M14×1.5(細目)
無電解ニッケルメッキ
0525-10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89547788
QCTH0525-N-SUS
6~10
SCS24(SUS630相当)
16
25(-0.04/-0.08)
8
22
M14×1.5(細目)
-
0525-10
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75845192
QCTH0834-N
6~12
SCM440
18
32(-0.04/-0.08)
12
30
M20×1.5(細目)
無電解ニッケルメッキ
0834-14、0834-20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89547797
QCTH0834-N-SUS
6~12
SCS24(SUS630相当)
18
32(-0.04/-0.08)
12
30
M20×1.5(細目)
-
0834-14、0834-20
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください