イマオコーポレーション
カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)
(早送り)0.8
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
S45C
材質(カムレバー)
SM440
表面処理(レバー)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(カムレバー)
焼入焼戻
熱処理(レバー)
焼入焼戻
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845217
QLSCH32L
14
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75845226
QLSCH40L
18
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください