イマオコーポレーション
カムサイドクランプ(標準タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
S45C
材質(カムレバー)
SM440
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(カムレバー)
焼入焼戻
熱処理(レバー)
焼入焼戻
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845235
QLSCH32
19
32
27
18
18
18
8
51
51.5
48
20
13
3
60
30
63
75
45
15
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75845244
QLSCH40
24
40
33
22
22
22
10
67
67
63
26
17
4
80
40
80
100
60
20
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください