カンチレバーハンドル

カンチレバーハンドル - イマオコーポレーションカンチレバーハンドル - イマオコーポレーションカンチレバーハンドル - イマオコーポレーションカンチレバーハンドル - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75845253CLH-125FB113M5×0.8-25LM5×0.8-30L
6,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
75845262CLH-125FN113M5×0.8-30LM5×0.8-30L
6,100
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
75845271CLH-125RB104--
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75845287CLH-125RN104--
6,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
75845296CLH-165FB254M8×1.25-25LM8×1.25-40L
9,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
75845305CLH-165FN254M8×1.25-40LM8×1.25-40L
8,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75845314CLH-165RB215--
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75845323CLH-165RN215--
8,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75845296
2014-12-27
用途: 製品に取り付ける

製品に取り付けましたところ、艶消しブラックは製品にマッチしてデザインと共に最高だと思います。
イマオの商品はしっかりしていて高級感があって良いのですが、価格が高価なところがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする