曜日別特売

キャスタ(E2シリーズ)

キャスタ(E2シリーズ) - イマオコーポレーション

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75845542CAE2-080FBF80107
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845594CAE2-100FBF100128
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845646CAE2-125FBF125156
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845691CAE2-150FBF150182
3,800
3,686
4,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845743CAE2-180FBF180214
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845795CAE2-200FBF200236
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする