イマオコーポレーション
キャスタ(E3シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75845847
CAE3-080FBF
80
107
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845892
CAE3-100FBF
100
128
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845944
CAE3-125FBF
125
156
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75845996
CAE3-150FBF
150
182
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846041
CAE3-200FBF
200
236
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください