イマオコーポレーション
キャスタ(F5シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
寸法R(mm)
120
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75846093
CAF5-080FSF
80
2000
107
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846145
CAF5-100FSF
100
2000
128
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846197
CAF5-125FSF
125
2200
156
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください