曜日別特売

キャスタ(F8シリーズ)

キャスタ(F8シリーズ) - イマオコーポレーション

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846364CAF8-080FBF801800107700
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846373CAF8-080FBF-SUS801800107520
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846461CAF8-100FBF1002000128800
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846477CAF8-100FBF-SUS1002000128760
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846565CAF8-125FBF1252200156990
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846574CAF8-125FBF-SUS1252200156930
7,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
75846662CAF8-150FBF15030001881860
5,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする