曜日別特売

キャスタ(FFシリーズ)

キャスタ(FFシリーズ) - イマオコーポレーション

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75846714CAFF-080FBF80107ウレタン(熱硬化性)・ショアD55・オレンジ
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846723CAFF-080FBF-SUS80107ウレタン(熱硬化性)・ショアD56・オレンジ
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846811CAFF-100FBF100128ウレタン(熱硬化性)・ショアD65・オレンジ
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846827CAFF-100FBF-SUS100128ウレタン(熱硬化性)・ショアD66・オレンジ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846915CAFF-125FBF125156ウレタン(熱硬化性)・ショアD75・オレンジ
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75846924CAFF-125FBF-SUS125156ウレタン(熱硬化性)・ショアD76・オレンジ
7,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
75847012CAFF-150FBF150188ウレタン(熱硬化性)・ショアD85・オレンジ
6,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする