曜日別特売

クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

クイックゼロセッティングデバイス(ベース) - イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス(ベース) - イマオコーポレーション

ホルダの着脱は六角レンチで行います。
締付け(戻し)は半回転以下で完了します。
アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。

質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75847301QZSD-C6-B
349,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする