曜日別特売

クランプ プレート (エア操作)

クランプ プレート (エア操作) - イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作) - イマオコーポレーション

エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。

材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L内容量1個
注意
※適合するスリーブやシャフトを挿入しない状態で、エア圧をかけないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75848351SKPAR09-1232812(H7)
12,100
11,737
12,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848367SKPAR09-1431814(H7)
12,100
11,737
12,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848376SKPAR09-1531315(H7)
12,100
取扱い終了
返品不可
75848385SKPAR09-1630816(H7)
12,100
取扱い終了
返品不可
75848394SKPAR09-2028820(H7)
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする