イマオコーポレーション
クランプレバー (プロテクトキャップ)
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類
クランプレバー
形状
L字形
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(キャップ)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75848491
FKFP10-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
-
14
80
10
めねじ
M10
14
80
¥
5,600
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848507
FKFP6-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
-
12
65
6.5
めねじ
M6
12
65
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848516
FKFP8-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
-
12
65
6.5
めねじ
M8
12
65
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75848525
FKRP10X20-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
20
-
80
10
おねじ
M10
20
80
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848534
FKRP10X25-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
25
-
80
10
おねじ
M10
25
80
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848543
FKRP10X30-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
30
-
80
10
おねじ
M10
30
80
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848552
FKRP10X40-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
40
-
80
10
おねじ
M10
40
80
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848561
FKRP10X50-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
50
-
80
10
おねじ
M10
50
80
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848577
FKRP10X60-SUS
11
22
16
54.5
41.5
58.5
60
-
80
10
おねじ
M10
60
80
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848586
FKRP6X15-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
15
-
65
6.5
おねじ
M6
15
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848595
FKRP6X20-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
20
-
65
6.5
おねじ
M6
20
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848604
FKRP6X25-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
25
-
65
6.5
おねじ
M6
25
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848613
FKRP6X30-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
30
-
65
6.5
おねじ
M6
30
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848622
FKRP6X40-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
40
-
65
6.5
おねじ
M6
40
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848631
FKRP6X50-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
50
-
65
6.5
おねじ
M6
50
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848647
FKRP6X60-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
60
-
65
6.5
おねじ
M6
60
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848656
FKRP8X15-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
15
-
65
6.5
おねじ
M8
15
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848665
FKRP8X20-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
20
-
65
6.5
おねじ
M8
20
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848674
FKRP8X25-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
25
-
65
6.5
おねじ
M8
25
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848683
FKRP8X30-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
30
-
65
6.5
おねじ
M8
30
65
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
75848692
FKRP8X40-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
40
-
65
6.5
おねじ
M8
40
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848701
FKRP8X50-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
50
-
65
6.5
おねじ
M8
50
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75848717
FKRP8X60-SUS
10
19
13.5
42.5
32
45.5
60
-
65
6.5
おねじ
M8
60
65
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください