イマオコーポレーション
ケース(ボタンロッククランパー用)
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法M(mm)
ベース厚さ(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21564908
QCBU0608-M12
15
M12×1.5(細目)
6以上
16(h9)
9
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
75849207
QCBU1012-M16
17
M16×1.5(細目)
6以上
20(h9)
13
¥
910
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
21564917
QCBU0608-M12SUS
15
M12×1.5(細目)
6以上
16(h9)
9
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75849216
QCBU1012-M16SUS
17
M16×1.5(細目)
6以上
20(h9)
13
¥
910
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください