イマオコーポレーション
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
材質(本体)
アルミニウム
材質(カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75849234
CC60CT-100
21
100
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75849243
CC60CT-150
30
150
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75849252
CC60CT-200
39
200
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75849261
CC60CT-250
47
250
¥
620
¥
602
¥
662
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75849277
CC60CT-300
56
300
¥
670
¥
650
¥
715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください