曜日別特売

サムターンクランパー

サムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーションサムターンクランパー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法Dp(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553482QCTH0525-10樹脂ノブ514252021196.515.5M2×0.4-3L
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89547973QCTH0834-20樹脂ノブ818343228261023M3×0.5-4L
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
89547955QCTH0525-10-SUSステンレス-14252021196.515.5M2×0.4-3L
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89547964QCTH0834-14-SUSステンレス-1834322825.51017M3×0.5-4L
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89547982QCTH0834-20-SUSステンレス-1834322825.51023M3×0.5-4L
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
75849627QCTH0834-14樹脂ノブ818343228261017M3×0.5-4L
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75849636QCTH0834-14S金属ノブ-1834322825.51017M3×0.5-4L
5,800
取扱い終了
代替品有
75849654QCTH0834-20S金属ノブ-1834322825.51023M3×0.5-4L
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
75849645QCTH0834-20樹脂ノブ818343228261023M3×0.5-4L
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21553498QCTH0525-10S金属ノブ-14252021196.515.5M2×0.4-3L
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75849627QCTH0834-1409353280QCTH0834-14-SUS画像準備中サムターンクランパーイマオコーポレーション1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75849636QCTH0834-14S08255497QCTH0834-14-SUSQCTH0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS イマオコーポレーション 08255497ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUSイマオコーポレーション1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75849654QCTH0834-20S08255506QCTH0834-20-SUSQCTH0834-20S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーション 08255506ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUSイマオコーポレーション1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75849645QCTH0834-2089547973QCTH0834-20QCTH0834-20 サムターンクランパー イマオコーポレーション 89547973サムターンクランパーイマオコーポレーション1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89547955
2023-11-24
用途: ロック
製造業

結構な値段だった…他で1個単位で買えなかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする