イマオコーポレーション
スチールカバー型ブリーザキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)
ポリウレタン
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75850196
SCBM-1/4
47
51
10
5
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850205
SCBM-3/4
81
70
16
12
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75850214
SCBM-46BA
-
42
66
-
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
75850223
SCBM-80BA
-
55
80
-
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください