イマオコーポレーション
スチールカバー型プレッシャーキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)
ポリウレタン
材質(スプリング)
SWRH67B
材質(タッピンネジ)
SWRH67B
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(タッピンネジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75850232
SCPR-3/4
81
70
16
12
¥
8,400
¥
8,148
¥
8,963
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850241
SCPR-80BA
-
55
80
-
¥
9,100
¥
8,827
¥
9,710
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください