曜日別特売

ステップキー

ステップキー - イマオコーポレーションステップキー - イマオコーポレーション
ボルト直径(M)M5寸法L(mm)20寸法H(mm)10表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻寸法H1(mm)4.5寸法H2(mm)4.6内容量1組(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T溝幅
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75850677MCAC12SK1414用20104.54.614(h6)
10,100
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
75850686MCAC12SK1616用20104.54.616(h6)
10,100
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
75850695MCAC12SK1818用20104.54.618(h6)
10,100
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする