イマオコーポレーション
セルフカットジョー
材質(本体)
SS400
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75851447
MVCL150J-ST
1組(2個)
-
-
-
-
-
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851422
MCCL60J-ST
1セット
40
23
15
16.5
60
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
75851431
MCCL90J-ST
1セット
45
25
20
18
90
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください