曜日別特売

セルフメイク フルートノブ

セルフメイク フルートノブ - イマオコーポレーションセルフメイク フルートノブ - イマオコーポレーションセルフメイク フルートノブ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75851456SMFK30M634162110(M6用)6
510
495
545(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75851465SMFK40M842192613(M8用)8
560
544
598(税込)
当日出荷
返品不可
75851474SMFK50M1053243217(M10用)10
670
650
715(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75851474
2014-04-10
用途: 収縮スタンドのパイプ固定用

他社のものに比べ、作りが丈夫そうでツマミサイズがちょうど良いです。
(値段もその分高価ですが)
改善点は、今回の様に押して締める場合、ボルトがノブ内部で抜ける場合が有りますので、
内部に詰め物が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする